Beli top tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOP Gear Puller
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench
    Mulai

    Rp369.900

    KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench
    atribut:
    • Plug Angle: 9.5 mm
    • Dimensions h: 35 mm
    • Shape: 14 square
  3. Toptul 6PT Sockets 3/8inch Drive (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp9.900

  4. K&F Alpha Sling Bag
    Mulai

    Rp689.900

    K&F Alpha Sling Bag
    Deskripsi:
    - [Berbagai Cara Membawa Tas]Dengan ukuran 33x22x15cm / 13.1x8.8x6inch, Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha memiliki kapasitas 10L, dan dengan mudah mengakomodasi satu kamera dan dua lensa. Dengan fungsinya yang serbaguna, tas selempang kamera ini bisa digunakan sebagai tas bahu, tas selempang, tas pinggang, tas dada, atau tas tangan.- [Perlindungan Menyeluruh] Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha terbuat dari bahan yang tahan air, anti gores dan tahan aus, dengan kompartemen yang fleksibel untuk perlengkapan dan aksesori fotografi profesional Anda, tas kamera selempang ini menggunakan katun tahan goncangan EPE berdensitas tinggi 10mm, dan memberikan perlindungan menyeluruh yang efektif untuk peralatan Anda dari kerusakan. Kompartemen yang dapat dilepas, tidak hanya berguna untuk lensa kamera EVA profesional, tetapi juga untuk perjalanan sehari-hari dan fotografi profesional.- [Desain Keamanan]Untuk kenyamanan yang sempurna, tas bahu selempang ini memiliki desain ritsleting ganda. Tarik ke kiri atau ke kanan untuk membuka kapan saja, di mana saja untuk menangkap momen yang indah. Cincin penarik ritsleting dapat saling bertautan satu sama lain, yang merupakan desain yang lebih aman dan anti-pencurian untuk peralatan kamera Anda.- [Kompartemen yang Terorganisir dengan Baik] Tas Selempang Kamera K&F Concept Alpha memiliki sebanyak 3 lapisan kompartemen, yang dapat menyimpan kamera, aksesori, dan barang-barang pribadi Anda secara terpisah. Bersih, tertata rapi dan akses yang mudah ke setiap item.- [Nyaman untuk Dibawa]Tali bahu tas selempang kamera dapat disesuaikan hingga 130cm / 51inch. Tas ini didesain lebih panjang dan lebih lebar daripada kebanyakan tas selempang kamera yang ada di pasaran, sehingga cocok untuk berbagai macam bentuk tubuh. Gesper pengaman magnetik dapat menahan hingga 60kg / 132lbs, dan tali dada yang dapat disesuaikan, menahan tas ransel dengan erat pada tubuh Anda, sehingga mudah untuk mendaki dalam waktu lama tanpa guncangan.
    atribut:
    • Camera Compartment: 1
    • Capacity (L): 10
    • Exterior Material: 40% Polyester +60% Nylon
    • External Dimensions (LxWxH) (cm): 33x22x15
    • External Dimensions (LxWxH) (inch): 13.1x8.8x6
    • Lens Compartment: Multiple Lenses
    • Shoulder Strap Length (cm): 130
    • Shoulder Strap Length (inch): 51
  5. TOA Megaphone
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    TOA Megaphone
    Deskripsi:
    Small in size and light in weight, the ZR-510 megaphone can be easily carried by a single hand. The newly developed polyimide diaphragm is employed to ensure high sound quality.
  6. monotaro Gear Puller Set
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Gear Puller Set
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: 75 mm, 100 mm, 150 mm x 1 piece for each
    • Material: Carbon steel
    • Dimension H (mm): (75mm)40, (100mm)90, (150mm)140
    • Dimensions a (mm): (75mm)M12, (100mm)M12.5, (150mm)M14
    • Dimension S (mm): (75mm)2.5, (100mm)3.4, (150mm)4.4
    • Dimension D (mm): (75mm)min20-max75, (100mm)min25-max100, (150mm)min30-max145
    • Dimensions b (mm): Hexagon opposite side (75mm) 14, (100mm) 15, (150mm) 17
    • Breaking Load (kN): (75mm)8.82, (100mm)11.76, (120mm)17.64
    • Dimensions t (mm): D is the biggest time (75mm) 30, (100mm) 40, (150mm) 70
    • Package Weight (g): 3000
  7. K&F Concept Sling Camera Bag Canvas
    Mulai

    Rp629.900

    K&F Concept Sling Camera Bag Canvas
    Deskripsi:
    - [Ukuran Sempurna] Dimensi Eksternal Tas Kamera: 12.5(L)x6.2(W)x8.4(T)inch; Dimensi Internal: 10.2(L)x4.3(W)x7(T)inch. Sangat cocok untuk Kamera DSLR/SLR atau kamera lainnya. Kompartemen utama untuk 1 DSLR plus 1-2 lensa, kantong ritsleting depan untuk mengatur, baterai, filter, kartu SD, kabel, dan aksesori kamera lainnya. 1 kantong ritsleting tersembunyi di bagian belakang untuk ponsel, dompet, dan barang kecil lainnya yang perlu Anda simpan.- [Ruang yang Dapat Disesuaikan] Tas kamera selempang ini memiliki dua pembatas empuk yang dapat dilepas untuk memisahkan dan melindungi berbagai kamera, lampu kilat, lensa, dan perlengkapan kamera lainnya, Anda dapat menyesuaikan ruang dalam berdasarkan kebutuhannya.- [Perlindungan Kamera] Tas kamera ini terbuat dari kanvas antik yang tahan lama. Tas selempang kamera diisi dengan busa PE setebal 10mm di sekeliling tas dan dilapisi dengan beludru lembut untuk melindungi perlengkapan kamera dari benturan dan guncangan.- [Akses Cepat] Tas kamera SLR ini mengadopsi penutupan tombol magnetik, desain bukaan atas penuh dan desain selempang membuatnya cepat untuk diputar dari belakang ke depan untuk membuka tas kamera DSLR dengan cepat untuk segera mengeluarkan kamera. Sehingga Anda tidak akan melewatkan momen-momen indah itu.- [Stylish Camera Shoulder Bag] Tali bahu empuk yang dapat dilepas dan disesuaikan bervariasi dari 27,5 hingga maksimum 52,7 inci dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi. Tas selempang kamera kami sangat cocok untuk bepergian dan menawarkan fitur praktis bagi fotografer dan penggemar kamera.
    atribut:
    • Capacity (L): 10
    • Color: Black
    • External Dimensions (LxWxH) (inch): 12.5x6.2x8.4
    • Interior Dimensions (LxWxH) (inch): 10.2x4.3x7
    • Shoulder Strap Length (inch): 27.5-52.7
  8. Yukido Sledge Hammer (Palu Godam)
    Mulai

    Rp119.900

    Yukido Sledge Hammer (Palu Godam)
    atribut:
    • Handle Material: Rubber
    • Head Material: Steel
  9. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  10. AXIS ELECTRICALS Kabel Gland Kuningan dengan Armour Seri CW
    Mulai

    Rp68.900

    AXIS ELECTRICALS Kabel Gland Kuningan dengan Armour Seri CW
    atribut:
    • Material: For Gland : Brass, For Sealing : Thermoplastic Elastomer
    • Cable Type: Steel Wire Armour
    • Standard: BS-6121 : Part I : 1989
    • Protection : IP66
  11. TRUSCO Gear Puller
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Gear Puller
    Deskripsi:
    -With its unique "anytime closing claw" mechanism, it is easy to be installed on a pulley.-The 2-claw type and 3-claw type are separately used according to the use.
    atribut:
    • Applicable Pulley: 76 to 102mm
    • claw Reach Length: 80mm
    • Breaking Load: 40kN
  12. ACE OLDFIELDS Kuas Cat
    Mulai

    Rp3.900

    ACE OLDFIELDS Kuas Cat
    Deskripsi:
    Kuas dengan harga ekonomis. Bulu lurus warna hitam dan tidak mudah rontok sehingga menghasilkan pengecetan yang baik. Digunakan untuk bidang kecil dan tahan terhadap cat solvent base.
  13. Lion Star Klip To Keep (Kotak Wadah Plastik)
    Mulai

    Rp15.900

    Lion Star Klip To Keep (Kotak Wadah Plastik)
    atribut:
    • Color: Random Color
  14. Waxouse Cleaning Brush (Kuas Pembersih)
    Mulai

    Rp9.900

    Waxouse Cleaning Brush (Kuas Pembersih)
    Deskripsi:
    Kuas Pembersih Mesin Motor dan Mobil Serbaguna, Waxouse Cleaning BrushCleaning brush atau kuas pembersih dapat digunakan untuk membersihkan mesin dan mennjangkau sela-sela mesin sehingga sangat mudah digunakan untuk semua ruang mesin mobil / motor Anda.
    atribut:
    • Brush Handle Length (cm): 11.5
    • Length (cm): 3.7
    • Material: Synthetic Nylon
    • Size (inch): 1
  15. TDK-Lambda Power Supply Substrate Type Power Supply ZWQ Series
    Mulai

    Rp4.199.900

    TDK-Lambda Power Supply Substrate Type Power Supply ZWQ Series
    atribut:
    • Shape: With cover
    • Output Current (A): CH1: 15 (natural air-cooled) / CH2: 4 (natural air-cooled) / CH3: 4 (natural air-cooled) / CH4: 10 (natural air-cooled) / CH1: 19 (forced air-cooled) / CH2: 5 (forced) Air-cooled) / CH3: 5 (forced air-cooled) / CH4: 12 (forced air-cooled)
    • Maximum Output Power (W): Natural air cooling: (general) 130 / forced air cooling: (general) 170
    • Input Voltage Range (V): AC85-265 / DC120-370
    • RoHS Directive: Compatible with 10 substances
    • Recommended EMC Filter: RSEC-2006 , RSEL- 2006W , RSEV-2006
    • Rated Output Voltage (V) : CH1: DC + 5 / CH2: DC + 12 / CH3: DC-12 / CH4: DC + 24
  16. UVEX Safety/Protection Glasses Super F OTG Spectacles (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp249.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Super F OTG Spectacles (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    uvex super f OTG - eye protection that makes a differenceThe uvex super f OTG is a very comfortable pair of safety spectacles with excellent eye area protection. They also fit perfectly over conventional prescription lenses, making them ideal for visitors. The uvex CBR65 lens tinting enhances the contrast (C = Contrast), reduces blue light (B = Blue light reduction) and offers a relaxed view (R = Relax) with 65 percent transmission.
    atribut:
    • Product Type: Spectacles, Overspecs
    • Product family: Uvex Super f OTG
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
Daftar Harga top tool Terbaru October 2026
TOP Gear PullerRp1.299.900
Toptul Double End Swivel-Socket WrenchRp109.900
Toptul Extension BarRp16.900
KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter WrenchRp369.900
Toptul 6PT Sockets 3/8inch Drive (Mata Sock)Rp9.900
K&F Alpha Sling BagRp689.900
TOA MegaphoneRp589.900
monotaro Gear Puller SetRp609.900
K&F Concept Sling Camera Bag CanvasRp629.900
Yukido Sledge Hammer (Palu Godam)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait